Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - fixes - 2F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton tournant offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace de configurer votre machine selon différents modes de fonctionnement. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Fonction de commutation encliquetable
Finition de l'élément d'actionnement
Avec bague frontale
Matériau de la bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Couleur de bague frontale
À rappel
Adapté à l'éclairage
Nombre de positions de commutation
Couleur du bouton
Diamètre de trou