Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - rehausseur - 4 rangées - 18 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )
Ce réhausse coffret à pour rôle d'augmenter l'espace de câblage, pour encore plus de confort à l'installation. Il se fixe en toute simplicité et rapidement. Conçus en tout esthétisme, ils se mêlent aux intérieurs élégants de vos clients L'accessoire s'installe à l'arrière du coffret électrique 4 rangées 18 modules afin de gagner de l'espace. L'accessoire est conforme à la NFC15-100. Cet accessoire est fourni avec un jeu de 8 vis pour pouvoir le fixer. Il fait 35mm d'épaisseur. Il est vendu avec un jeu de 8 vis Les performances de ce produit R9H18761 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-11. Sûr, il dispose d'une tenue au feu à 750°C Ce rehausse coffret est compatible avec les coffrets Rési9 de 4 rangées de 18 modules. Il existe des rehausse coffret pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane