Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1000xL1000xP466mm - IP55 - porte réversible 120° - avec 1 structure, 2 verrous : porte, 4 rails réglables, 1 plaque passe-câbles, 2 retenues pneumatiques : couvercle de pupitre, 2 portes
PanelSeT SD pupitre de commande monobloc 1000mm (hauteur), 1000mm (largeur) et 466mm (profondeur) Structure monobloc à corps plié et soudé en acier de 1,5 mm Le coffret est composé de 1 structure, 2 verrous pour porte, 4 rails de réglage, 1 plaque passe-câbles, 2 haubans pneumatiques pour couvercle de bureau et 2 portes Ouverture de porte facile, amovible et réversible à 120° Verrouillage par serrure 2 points, double barre 3 mm Plaque de montage non incluse Plaque passe-câbles d'entrée avec joint en polyuréthane La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester Couleur du produit : gris (RAL-7035) Indice de protection IP55 selon IEC 60529 Indice de protection mécanique IK10 selon IEC 62262
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
Degré de protection (NEMA)
composants de la console
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Matériau
nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur