Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur auxiliaire D - 3F+2O - 10A < = 60°C - AC-14 AC-15 DC-13 - bobine 24VCC avec antiparasite -0,1 à 0,25 Uc perte de niveau 0,7 à 1,25 Uc opérationnel - bornes vis-étrier
Relais de contrôle TeSys D, 5 contacts (3NO + 2NF), 10A / 690V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15 / DC-13 Il fournit un circuit de commande 24V CC sans consommation d'appel et équipé d'un dispositf de suppression de surtension, raccordement par bornes à vis-étriers Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles / min et une température ambiante de -40 / + 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 45 mm), à clipser sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys ca
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CC
courant de fonctionnement nominal
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
type de raccordement du circuit auxiliaire
Courant de commutation
Avec affichage LED
Type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Commande manuelle
courant de fonctionnement nominal, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
interface
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme