Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Relay - relais statique - rail DIN - entrée 4-32Vcc/sortie 48-600Vca - 25A - jusqu'à 30A - 3 phases - commutation tension nulle - IP20
Ce relais statique triphasé SSM fait partie de la gamme de relais statiques modulaires Harmony. Il dispose d'une puissance nominale de 25A et d'un contact 1NO. Il présente une tension de circuit de commande de 4V à 32V CC et une tension de sortie (sortie de charge) de 48V à 660V CA. Ce relais entièrement électronique ne nécessite aucun entretien, sa durée de vie est illimitée. Il comporte un indicateur LED (vert) de tension d'entrée de commande. Son indice de protection est IP20. C'est la solution idéale pour les applications d'emballage, de moulage de plastique, de textile et de four de chauffage. Il peut être monté sur rail DIN 35mm.
Harmony relay
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Adapté à un montage sur rail
Nombre de phases