Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - vert - D=22 - 400VAC par transfo intégré - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce voyant vert modulaire à lentille normale de la gamme Harmony XB4 est alimenté en 400 V CA via un transformateur , utilise une LED intégrée. Il est doté d'une collerette métallique. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes standard de Ø 22 mm et se raccorde par de simples borniers à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable et un transformateur. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
finition de la lentille
finition de la douille
type de lentille
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
tension de fonctionnement nominale Ue
couleur de la lentille
nombre de voyants lumineux
Type de tension
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane