Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
APC Netshelter Distribution de l'alimentation avec compteur par prise - Rack PDU 2G - Mesuré - Prise commuté - Intensité maximale de 32A - 200 à 230V -Tension de sortie de 230V - 0U - Prises (21) CEI 60320 C13 et (3) CEI 60320 C19 en sortie
Cette unité de distribution éléctrique (PDU) pour rack intègre des prises commutées et mesurées, permettant un contrôle avancé et personnalisable de l'alimentation, ainsi qu'une mesure précise de la consommation. Ce produit permet d'optimiser l'efficacité énergétique en gérant les priorités du délestage de charge, prolongeant ainsi la durée de fonctionnement des équipements sensibles. Équipé de 21 prises CEI 60320 C13 et 3 prises CEI 60320 C19 en sortie, ce produit offre une grande flexibilité pour connecter vos équipements. Le produit repond aux normes VDE, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3.
Netshelter
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec parasurtenseur
avec mètre
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de ports RJ45
nombre de prises C19
nombre de prises C20
nombre de prises C13
nombre de raccordements USB
commutable
évaluation
avec fusible
nombre d'autres prises de courant
ampèremètre
mesure de la température
Avec matériau de fixation
avec affichage LED
SNMP
Finition du raccordement électrique
Sens de montage
Raccordement électrique
nombre d'unités en hauteur (HE)
fonction de commande
filtre anti-parasite réseau
Longueur du câble
avec affichage
nombre de prises avec contact de terre
dimension de fixation
Nombre de phases
tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur