Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce compteur d'impulsions iCI 230Vca est un produit modulaire. Encliquetable sur rail DIN, il permet de mesurer le nombre d'impulsions à l'aide d'un afficheur électromécanique 7 digits (valeur max. 9999999).
Le compteur d'impulsions iCI est destiné au comptage d'impulsions provenant de compteurs d'énergie, de détecteurs de dépassement de température, de compteurs de vitesse… Il est dédié à la surveillance des circuits. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
avec fonction de réinitialisation
fréquence de tension d'entrée
nombre de chiffres
Puissance dissipée
type de mécanisme de mesure
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Largeur en nombre de modules
Adapté à un montage sur rail
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente