Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - 304L - 2000x1200x500mm - avec 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - ouv. de porte : réversible (120°) - IP55
L'armoire au sol en acier inoxydable 304L de PanelSeT SMX est conçue pour être utilisée dans des applications polyvalentes et est résistant à la corrosion Elle est conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles, elle peut résister à des impacts importants grâce à son indice IK10 (IEC62262) et présente une résistance élevée à la poussière et à l'eau avec un indice IP55 (IEC60529) Cette armoire a une hauteur, une largeur et une profondeur nominales de respectivement 2000 mm, 1200 mm et 500 mm Elle est réalisée avec une finition brossée Scotch-Brite® L'armoire comprend un corps, une plaque passe-câbles, deux portes pleines, quatre supports de plaque de montage et un système de verrouillage avec poignée sur la porte Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, ce qui permet un accès facile à l'équipement à l'intérieur L'armoire dispose d'un verrou à trois points avec une poignée avec insert double barre de 5 mm Les portes et les supports de la plaque de montage peuvent être retirés à des fins de maintenance Le poids net de l'armoire est de 180 kg Elle est conforme aux normes IEC 62208 et est certifié CAN/CSA 22 et UL 508
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
PanelSeT SFN
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
Modèle angulaire
Indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
Fixation sur mât
Toit incliné
avec porte
Avec partie supérieure
Encastrement mural
Avec porte arrière
Finition de la surface
Avec porte de ventilation
Plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
À coupler/juxtaposer
Avec porte à hublot
Finition CEM
estampages
Montage mural
Nombre de serrures
Nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme