Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa XPSABV - module - surveillance d'arrêt d'urgence et d'inter. - 24Vcc
Ce module de sécurité est conçu pour répondre aux exigences du niveau de performance PL e/Catégorie 4 (contacts à ouverture directe) et PL d/Catégorie 3 (contacts à ouverture retardée). Il est conforme à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu'aux exigences du niveau de sécurité d'intégrité SILCL3 (contacts à ouverture directe) et SILCL2 (contacts à ouverture retardée), conforme aux normes EN/IEC 61508 et EN/IEC 62061. Il peut être utilisé pour assurer la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence conformes aux normes EN/ISO 13850 et EN/IEC 60204-1. Il répond aux exigences de sécurité en matière de surveillance électrique d'interrupteurs de dispositifs de protection conformes à la norme EN/ISO 14119.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Preventa
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
évaluation des entrées
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
adapté à la surveillance de vannes
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
adapté à la surveillance de commutateurs de position
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
avec homologation BG BIA
type de sécurité selon IEC 61496-1
avec fonction muting
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
avec boucle de retour
avec entrée de démarrage
avec pinces amovibles
retardement du déclenchement
avec homologation selon UL
Hauteur
Profondeur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente