Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
Cette borne de recharge triphasée (7kW) avec 1 point de charge permet de recharger son véhicule électrique en maisons individuelles ou en copropriété, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Résistant aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes, elle possède un indice de protection IP54 et IK10. Le propriétaire du véhicule électrique pourra profiter d'une recharge sécurisée grâce au verrouillage du câble durant la charge. Pour une expérience optimale, il pourra visualiser le statut de la borne (disponible, en charge, en défaut). Simple d'utilisation, la recharge s'arrête automatiquement lorsque la batterie est pleine ou par action manuelle (bouton poussoir). EVH2S7P04K se compose d'une borne de recharge EVlink Wallbox, munie d'une prise T2s avec obturateurs et d'un support de câble intégré (qui peut-être enroulé autour de la borne). Il faudra commander séparément des protections électriques supplémentaires à installer dans le coffret d'alimentation. Le montage se réalise en 30 min, par un raccordement par le haut, le bas ou bien par l'arrière. Cette borne peut-être installée sur pied (a commande séparément) ou sur un mur. Les performances de ce produit EVH2S7P04K répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que RoHS, label EV Ready, déclaration CE de conformité. La prise T2s avec obturateurs répond à la norme NF C-15100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). La gestion horaire est possible par le raccordement d'un contacteur "heures creuses" (limite la charge à la période tarifaire des heures creuses) ou d'un "interrupteur horaire" (autorise la charge pendant les plages horaires souhaitées). Il est possible de faire du comptage de l'énergie. Cela permet l'affichage de l'énergie active consommée. Cet équipement est a commander séparément et à installer dans le coffret d'alimentation. Selon la zone d'installation (cf NF C-15100), il peut être nécessaire d'installer un parafoudre. Cet équipement est a commander séparément et à installer dans le coffret d'alimentation.
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.
Evlink
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
exécution raccord côté installation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
IK
puissance de raccordement nominale
Matière
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur