Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 3P + N - 125A - pour fusible 22x58mm - avec voyant fusible - H127,5mmxL140mmxP76,5mm - IP20 - commande : par maneton - compat. : DF3FA et DF3FN percuteur cartouche fusible, DF22AM bloc de contact aux.
Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 4 pôles (3P+N), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 125 A/690 V. A utiliser avec des liaisons par fusibles 22x58 mm avec percuteur jusqu'à 125 A et courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V. A équiper d'un module contact auxiliaire à ouverture avancée DF22AM* (à commander séparément). Compact (140 mm de large), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Les liaisons par fusibles avec gâche (22x58mm aM, type gG) et auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsables) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC). Vente par quantité indivisible de 2. Vente par lot de 1.
Tesys df, ls1/gk1
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
pour taille de fusible
affichage de défaillances optique
pôle neutre sectionné simultanément
Classe de protection (IP)
largeur en nombre de modules
Nbre de pôles
profondeur d'encastrement
verrouillable
Type de pose
tension nominale