Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon TM5 - Base Bus - Accessoires de communication - 10 bus base 24 vdc conne - qty = 10
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM5, une offre de modules pour système d'E/S modulaires IP20. Cette base de bus est un accessoire de montage pour modules électroniques. Il a une tension d'alimentation nominale de 24 VCC. Il sert à monter des modules électroniques (modules compteurs/discrets/analogiques/émetteurs) sur un rail et assure la transmission des données et la distribution électrique. Il est équipé d'un levier permettant d'ouvrir le mécanisme de verrouillage afin de le monter directement sur le rail DIN. Il comprend des guides pour insérer le module d'E/S Slice et son clic, et sa couleur est blanche pour s'harmoniser uniquement avec les modules d'E/S Slice blancs. Il mesure 12,5 mm de large, 85 mm de profondeur et 99 mm de hauteur, et pèse 0,020 kg. Il est conçu pour les modules électroniques blancs 24 VCC. Ce produit est certifié GOST-R, C-Tick, cULus et CSA. Cette base de bus est compatible avec les modules électroniques blancs. Il est livré dans 1 emballage (type PCE) contenant 10 unités. Il est monté sur un rail DIN symétrique. Ce système d'E/S modulaire offre une configuration flexible et évolutive d'îlots d'E/S distants ou distribués. Modicon TM5 est flexible et évolutif, et est conçu pour les machines complexes.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire mécanique
type d’accessoires électriques
Multiple de vente
Code Douane
Gamme