Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Advantys STB - kit d'entrées numériques de base - 24Vcc - H18,4mmxL125mmxP65,1mm - nombre d'entrées logiques : 16 - avec STBXTS1180, connecteur de type à vis 18 bornes, module STBDDI3725, base STBXBA3000
Ce produit fait partie de la gamme Modicon STB, une offre d'E/S distribuées modulaires. Ce kit d'entrées TOR de base dispose de 16 entrées TOR avec logique positive. Il s'agit d'un kit d'entrées discrètes avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC et une consommation de courant de 100mA à 5V CC pour le bus logique. Ce produit est compatible avec la plupart des principaux réseaux de bus de terrain.C'est un produit classé IP20. Ses dimensions sont de 125 mm (largeur) x 65,1 mm (profondeur) x 18,4 mm (hauteur) et pèse 0,086 kg.Il convient aux applications de machines d'emballage, d'embouteillage, d'assemblage, de distribution, de textile, d'impression et à semi-conducteurs. Ce produit est certifié par FM Classe 1 Division 2, CE, UL et CSA. Il répond aux normes EN / IEC 61131-2 type 3. Ce kit convient pour une utilisation avec l'embase d'E/S STBXBA3000 et le module de distribution d'alimentation STBPDT3100 / 3105. Le kit comprend le STBXTS1180, un connecteur de type à vis avec 18 bornes, un module STBDDI3725 et une base STBXBA3000.
Advantys stb
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
Standard radio UMTS
supporte le protocole pour EtherCAT
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio GPRS
Standard radio GSM
sorties numériques configurables
entrées numériques configurables
tension admissible à l'entrée
type de tension de sortie
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Standard radio Bluetooth
Montage sur rack possible
Montage mural/direct possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Encastrement frontal possible
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour SERCOS
Matériel associé (Ex ib)
Classe de protection (IP)
Matériel associé (Ex ia)
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Montage possible sur barres profilées
type de sortie numérique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Supporte protocole Modbus
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
type de tension d'entrée
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Avec interface optique
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Protocole pris en charge pour LON
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
courant d'entrée au signal 1
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane