Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Linergy TR - borne à vis - passant - 2 points - 4mm² - gris - longueur : 47,7mm - H47,5mmxL6,2mm - encliquetable - lot de 50
Linergy TR est un bornier pour Linergy. Il fait partie du bornier de passage Linergy de section nominale 4 mm². La tension assignée d'emploi est de 600V selon CSA/cURus, 1000V selon EN/IEC 60947-7-1 et 690V selon ATEX Exe II Ex II 2 GD. Le courant nominal est de 32 A selon EN/IEC 60947-7-1, 30 A selon CSA/cURus et 30 A selon ATEX Exe II Ex II 2 GD. Il a un traitement de surface gris. Montage par encliquetage et raccordement latéral par bornier à vis 1x1 à un seul niveau. Il peut s'agir d'une connexion et d'une déconnexion par tournevis.Il est compatible avec les coffrets PanelSeT pour Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, PanelSeT, Kaedra, TeSys. Vendu par lot de 50 unités La température de l'air ambiant pour le fonctionnement est comprise entre -40 et 130 °C, conformément aux normes IEC 60216-1 et VDE 0304-T21. Certifié multi-normes (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, VDE, IEC-Ex, EAC).
Linergy tr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour matériau conducteur
Finition antidéflagrante 'Ex e'
Courant assigné In
Matériau du corps isolant
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Section de raccordement cable rigide
Étages reliés à l'intérieur
Nombre de positions de serrage par étage
Nombre d'étages
Finition raccordement électrique 2
Finition raccordement électrique 1
Plaque de fermeture requise
Température de fonctionnement
Tension
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme