Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - kit goulotte - 18 modules - 1 compartiment 234mm + 90mm + capots + pattes de fixation coffrets + 1 jonction sol/plafond + 2 corps de goulotte 13 + 5 - RoHS - H 2400mm - P 64mm - L 357mm - blanc RAL 9003
Où l'installer Ce kit goulotte 18 modules permet l'installation en saillie des éléments constituant une GTL (panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication). Ce kit goulotte est divisé en 2 compartiments : 1 de 60mm et 1 de 185mm. En plastique, ce cheminement pour câbles se fixe en toute simplicité par vissage. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Cette référence est composée de : 2 demi corps de goulotte (2x1,17m) + Kit de jonction, 2 couvercles, compartiment ERDF (cloison + capot), cloison de séparation courant fort/courant faible, 3 supports de câbles, 1 jonction sol/ plafond. Conditionnement de 1,2 m. Les performances de ce produit R9HKT18 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. En cas d'installation sur une demis longueur, des embouts de goulottes Type R9H13539 peuvent être utilisés. Un épanouisseur R9H13540 peut aussi être commandé séparément afin d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
finition du couvercle
maintien de fonction en cas d'incendie
Transparent
livraison sur rouleau
Classe de protection (IP)
feuille de protection
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons enfichables
nombre de cloisons fixes
IK
Type de fixation
Matériau
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur