Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA60 Claire - B22 - 7W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans
Lampes LED, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Non gradable. Culot : E27. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Très basse consommation d'énergie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Parathom
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
désignation de la lampe
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
Diamètre raccord
IRC
Type de tension
Gradable (O/N)
Socle