Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm (x 75) avec système de déverrouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 mm.
Verrou de suspension Ø 1.5-2.5 mm (x 75) Pour la suspension ou sécurisation de la fixation des chemins de câbles, des systèmes d'éclairage, des gaines de ventilation, des gaines de distribution électrique pré-câblées, des points de centre, de signalétique, etc.
Compatibles avec les câblettes acier Ø 1.5 mm (710 350 et 710 351) et Ø 2.5 mm (710 352 et 710 353).
Corps : zinc ZA2.
Cale de blocage : acier dur compréssé, minimum Rockwell 56C.
Ressort : inox type 302.
Obturateur : PP stabilisé aux UV.
Bouton : PP renforcé de 33% de fibre de verre.
Rapport d'essai de l'APAVE disponible sur demande.
Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer qu'un système classique de suspension.
Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide et sans outil !
Design épuré, discret et léger.
Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.
Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.
Ne pas utiliser pour du levage.
Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.
Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.
Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.
Laisser un minimum de 75 mm de câble sortir du verrou.
Verrou de suspension BizLine : le plus évolué et polyvalent. Idéal pour suspendre ou sécuriser les chemins de câbles, les systèmes d'éclairage, etc. Son nouveau design permet un temps de montage et d'ajustement beaucoup plus rapide.
Biz verrou
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Matériau du galet autobloquant/verrou
Maintien de fonction en cas d'incendie
Charge utile admissible