Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise double USB Type-A Altège 3A 15W livré avec support et enjoliveur finition blanc Neige, à équiper d'une plaque de finition 1 poste ou multiposte en associant une autre fonction
USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger jusqu'à 2 appareils en même temps
Prise USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles
Consommation veille < 0,07W
Autoprotégée contre les surtensions réseau
A équiper d'une plaque de finition Altège
Altège est une gamme d'interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s'accompagnent d'une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l'horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Altège
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
Nombre de ports USB-C
profondeur min. de la boîte d'encastrement
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
IK
tension de fonctionnement
tension de sortie
courant de sortie max.
nombre de ports USB-A
Fréquence
consommation d'énergie
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose