Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermodynamique - Aéromax 5 stable 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
Facile à installer sur air extérieur : VM : avec gaine ventouse VS : avec gaines sur bouches orientables
Connecté en option : Pilotage avec l'application Cozytouch (prévoir un bridge)
Chauffe-eau Thermodynamique sur air ambiant / gainé. Permet de faire jusqu'à 365 € d'économies
Disponible en 2 formats: vertical mural et stable
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch
Ecologique et économique: utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée
Jusqu'à 352€ d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude
Garantie 5 ans cuve et éléments électriques
Garantie 2 ans pompe à chaleur
Jusqu'à 625 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude
Aeromax 5
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de réfrigérant
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
indice de puissance selon EN 16147 (15°)
charge en fluide réfrigérant préchargé
profil de soutirage
Contenance
temps de chauffe
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme