Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation, 150 w, entrée 100 à 240 vac, 24 vcc, sortie 6,5 a, montage direct, fonction de commande à distance
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité à des températures ambiantes allant jusqu'à 70 °C, meilleure résistance à la rouille grâce à un boîtier en aluminium / acier inoxydable et des applications à des altitudes allant jusqu'à 3 000 m.
Certification pour les normes internationales Amérique du Nord : UL 508 (liste), CSA C22.2
Europe : Classe de surtension III (EN 50178)
IEM : Classe B (EN 61204-3)
Pas besoin de contrôler les transformateurs de circuit pour lesquels la directive relative aux machines est spécifiée. (IEC 61558-2-16)
Plus grande convivialité - Le couvre-bornes empêche la chute des vis et le capot avant empêchent la pénétration de corps étrangers.
La famille d'alimentations à boîtier métallique S8FS-C Lite est notre solution standard idéale pour réduire les coûts de matériel. La famille S8FS-C offre une haute fiabilité. La gamme inclut des modèles jusqu'à 350 W et des tensions de sortie de 5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c. sont disponibles.
S8fs-g
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
stabilisé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
Puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Largeur en nombre de modules
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Montage mural
Hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme