Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W 4000K 540 lumens, durée de vie 35000H.
Nécessaire dans de nombreuses installations résidentielles ou tertiaires, les downlight de la gamme AQUAFLAT ARIC sont tous conformes à la réglementation thermique RE2020.
Lencastré AQUAFLAT LED 6W 4000K 540 lumens réunit de nombreuses qualités recherchées pour la pose dune lumière encastrée dans les plafonds.
Avec seulement 29mm de hauteur, ce downlight AQUAFLAT LED 6W IP65, est la solution idéale pour toutes les installations déclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées, comme par exemple dans des bandeaux lumineux, des dressings.
Avec son indice de protection IP65, il est compatible Volume 2 salle de bain, et convient donc particulièrement pour toutes les pièces humides dune maison, dun hôtel ou dun restaurant.
Sa polyvalence lui permette également dêtre posé dans tous les autres cas (chambre, bureau, sanitaires, couloir, escaliers) notamment grâce à sa compatibilité avec tous types disolant en rouleau ou en plaque.
Cet encastré LED 6W 480 lumens 4000K, dispose de dimension dencastrement très standard, réduite, et confortable à installer, avec une découpe à 73mm, et un recouvrement de 90mm.
Pour encore plus de simplicité à la pose, ce downlight ARIC est repiquable pour faciliter une installation en série, évitant ainsi la multiplication des faisceaux électriques.
Son alimentation intégrée évite lajout dun convertisseur pour optimiser le gain despace, et les manipulations dappareils.
Le downlight AQUAFLAT LED 6W IP65 ARIC dispose dune collerette blanche (RAL9016), pour une intégration parfaite sur tous les plafonds blancs.
Il est également disponible en finition nickel et noir pour des solutions lumineuses décoratives
Aquaflat
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme