Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur triphasé 93E 15KVA/12KW, Tétra/Tétra 6 min. Inclus : By-Pass statique et manuel, protection anti-retour, 2 slots pour carte de communication, Mise En Service. Dimensions : L 500 x P 706 x H 960 mm, Poids : 207 KG
L'onduleur Eaton 93E protège l'alimentation de façon simple et efficace dans les applications électriques et informatiques. Il en résulte un coût global de possession (TCO) plus faible, permettant un rendement et une fiabilité élevés alliés aux dimensions compactes. L'onduleur Eaton 93E est une solution idéale pour les bâtiments tertiaires et les infrastructures techniques, ainsi que pour les centres de données de petite et moyenne taille qui nécessitent une protection très fiable. Puissance : 15 – 200 kVA; Rendement Jusqu'à 94 %.
Eaton 93e series
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
interface USB
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur