Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous de suspension. La solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce à son dévidoir. Ajustement sans outils des installations jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm.
Kit de suspension câblette Ø 1.5 x 150 m + 100 verrous de suspension Composé de :
100 verrous de suspension 710 406.
1 bobine de câble Ø 1.5 mm x 150 m 710 351.
Corps du verrou : zinc ZA2.
Cale de blocage du verrou : acier dur compréssé, minimum Rockwell 56C.
Ressort du verrou : inox type 302.
Obturateur du verrou : PP stabilisé aux UV.
Bouton du verrou : PP renforcé de 33% de fibre de verre.
Câble : acier tressé.
Ame de câble : 7 x 7 brins d'acier.
Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.
Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.
Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.
Ne pas utiliser pour du levage.
Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.
Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
matériau du galet autobloquant/verrou
matériau du câble
diamètre du câble
finition du câble
maintien de fonction en cas d'incendie
Charge utile admissible