Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RAS-4M27U2AVG-E
 

Unité Extérieure Multisplit 4 sorties 8,0/9,0 kW , R32 , A++/A++ ,

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1RAS-4M27U2AVG-E $0226 $P
Réf Fab :RAS-4M27U2AVG-E
EAN13 :8855169063098

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 2.9...11.7 kW
  • adapté aux nombres d'unités internes suivants 4
  • puissance frigorifique max 4.2...9.3 kW

Unité Extérieure Multisplit 4 sorties 8,0/9,0 kW , R32 , A++/A++ , SCOP = 4,26 , Longueur sans appoint = 40m & maxi. par unité/totale = 25/70m , Diamètres 3/8 x2 +1/2 x2 - 1/4 x4 , Compatible muraux, console, cassette, gainable ,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-4M27U2AVG-E
Puissance froid: 8kW ; Puissance chaud : 9kW
SEER/SCOP : 6,11/4,26
Fluide : R32
Longueurs de liaisons frigorifiques : 25m par UI, 70m max au total
Dimensions (HxLxP) : 890 x 900 x 320 mm
Poids : 72kg
Niveau de pression sonore : 48 dB(A)

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Unité extérieure multi-split

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

4.67

eER (refroidissement)

3.5

puissance absorbée nominale chauffage

9...9 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

8...8 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

niveau de puissance acoustique

63...64 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

48...48 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

puissance calorifique max

2.9...11.7 kW

Compatible avec Apple HomeKit

Non

VRF (3 tubes)

Non

VRF (2 tubes)

Non

SEER (refroidissement)

6.11

adapté aux nombres d'unités internes suivants

4

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.92 kg

longueur maximale totale de conduit

70 m

Compatible IFTTT

Non

longueur maximale de conduit par circuit

25 m

Fréquence

50 Hz

longueur minimale de conduit par circuit

3 m

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique max

4.2...9.3 kW

tension de raccordement

220 V

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

Nombre de phases

1

différence de hauteur maximale

15 m

Poids

72 kg

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

Profondeur

320 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

Hauteur

890 mm

Largeur

900 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel