Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité Extérieure Digital Inverter 5,0/5,6kW, R32, Système monosplit, Compacte : 550x780x290mm & 40kg, Longueur sans appoint = 20m & longueur maxi. = 30m, Compatible gainable, cassette, plafonnier, mural, Diamètres 1/2-1/4 ,
Unité extérieure monosplit réversible Digital Inverter.
Modèle RAV-GM561ATP-E
Puissance froid: 5kW ; Puissance chaud : 5,6kW
SEER/SCOP : jusqu'à 6,14/4,51
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 550x780x290mm
Niveau de pression sonore : 46dB(A)
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
différence de hauteur maximale
longueur maximale de conduit
longueur minimale de conduit
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
diamètre nominal conduite de liquide
classe énergétique refroidissement
cOP (chauffage)
eER (refroidissement)
puissance absorbée nominale chauffage
puissance frigorifique
puissance absorbée nominale refroidissement
type de réfrigérant
technologie Inverter
puissance calorifique (nominale)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
SEER (refroidissement)
charge en fluide réfrigérant préchargé
Compatible IFTTT
Fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur