Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RXA25A
 

Groupe extérieur Monosplit Stylish 2,5 kW - R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNRXA25A $0422 $P
Réf Fab :RXA25A
EAN13 :4548848657179

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 3.4...3.4 kW
  • puissance calorifique (nominale) 4...4 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Groupe extérieur Monosplit Stylish 2,5 kW - R32 - traitement anticorrosion - climatisation réversible - PAC Air /Air - compresseur Swing - DC Inverter

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Application Monosplit
Compresseur Swing
R32 : impact environnemental réduit de -68% par rapport au R-410A
Traitement anticorrosion

Stylish bluevolution

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Stylish bluevolution

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

15 m

longueur maximale de conduit

20 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...-15 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...-10 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A+++

cOP (chauffage)

4.04

eER (refroidissement)

4.37

puissance absorbée nominale chauffage

0.99...0.99 kW

puissance frigorifique

3.4...3.4 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.78...0.78 kW

type de réfrigérant

autre

technologie Inverter

Non

puissance calorifique (nominale)

4...4 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

240 V

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel