Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le boîtier d'alimentation AXCOF2201M permet d'intégrer un module de contrôle d'accès centralisé (AXCxDIPEVO ou AXC4DEXTEVO ou AXCEXTIO). Il dispose d'une alimentation double sortie 12 V DC à découpage d'une puissance totale de 5 A (3+2 A). Un emplacement libre permet d'y placer une batterie jusqu'à 18 Ah.
Le produit intègre également un capteur pour l'ouverture du coffret qui peut être relié à la centrale ou au module d'extension.
Le coffret dispose d'un décaissage de 1 cm pour faciliter la gestion de câble à l'arrière.
Le découpage dans la porte permet d'avoir un visuel directe sur l'état de l'alimentation (secteur, batterie, charge).
La porte est amovible pour faciliter l'installation et le câblage.
Axc
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale de la tension de sortie 1
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension de sortie réglée
Puissance dissipée
Adapté à un montage sur rail
Gamme
Multiple de vente