Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - détecteur de mouvements avec poussoir - 230V - 10A - Blanc - mécanisme seul - lampe LED 200W / incand 230V 2200W / halog. 230V 2000W / moteur 1P 230V 1000VA / halog. BT 12V transfo elec. 1050VA / transfo ferro-magn. 500VA
Dans les couloirs ou les toilettes, les lumières peuvent sallumer lorsque du mouvement est détecté et séteindre ensuite automatiquement. Un double usage est possible grâce à la fonction interrupteur intégrée.
Charges maximum
- lampe LED 230 V : 200 W
- lampe incandescente 230 V : 2200 W
- lampe halogèneène 230 V : 2000 W
- moteur (monophasé) 230 V : 1000 VA
- Lampe halogèneène BT 12 V, transformateur électronique : 1050 VA
- Lampe halogèneène BT 12 V, transformateur ferro-magnétique : 500 VA
Dans les couloirs ou les toilettes, les lumières peuvent sallumer lorsque du mouvement est détecté et séteindre ensuite automatiquement. Un double usage est possible grâce à la fonction interrupteur intégrée.
Charges maximum
- lampe LED 230 V : 200 W
- lampe incandescente 230 V : 2200 W
- lampe halogèneène 230 V : 2000 W
- moteur (monophasé) 230 V : 1000 VA
- Lampe halogèneène BT 12 V, transformateur électronique : 1050 VA
- Lampe halogèneène BT 12 V, transformateur ferro-magnétique : 500 VA
Les avantages des fonctions Unica:
Compatibilité de toutes les fonctions avec toutes les plaques de finition.
Existe en trois coloris (blanc, aluminium et anthracite) pour une harmonie parfaite.
Disponible en fonctions standards ou connectables.
L'appareillage Unica se compose d'une multitude de fonctions pensées pour tous les types de bâtiments.
Des plus simples aux plus évoluées, les fonctions multimédias (prise chargeur USB, prise HDMI) et électroniques (détecteur de présence, variateur de lumière, thermostat) apportent du confort au travail et répondent aux exigences de toutes les générations.
Unica une gamme irrésistiblement ingénieuse, connectée et esthétique.
Unica est une gamme « caméléon » !
Sa conception en 3 modules autorise une infinie liberté de personnalisation.
En changeant sa finition (une opération simple et accessible à tous), elle se fond dans le décor ou affiche sa présence selon les envies de chacun.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Objet BIM
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Avec câble de raccordement
IK
Longueur d’encastrement
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme