Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica Studio - plaque de finition - Blanc - 1 poste
Cette plaque de finition 1 poste Unica Studio, discrète et design, de couleur blanche, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. En tant que produit Green Premium, cet appareil écologique, est respectueux de l'environnement Ce cadre de couverture a 1 poste NU200218 se compose d'une plaque 1 poste de couleur blanc brillant RAL9003. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). En outre, il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce cadre de couverture appartient au groupe esthétique Unica Studio De plus, il satisfait à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies ! 10 mm de profondeur Le produit pèse 0,013 kg En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé Avec 1 x 2 modules, son mode de fixation est par clipsage Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients
Elle est la gamme fondatrice d’Unica. Tout en sobriété, le blanc s’accorde parfaitement avec des murs aux couleurs clairs ou il contraste avec des murs aux teintes profondes. L’anthracite et l’aluminium jouent sur les tonalités plus sombres pour composer des environnements chaleureux
Unica studio
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
avec grille de montage
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
IK
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
Nbre de postes
Profondeur
Sans halogène
Hauteur
Largeur
Couleur
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
Type de fixation
avec volet de protection