Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Trusys LED - Classe I - 1370x67x44mm - Rail energy 1500 7x2,5 - DALI - Garantie 2 ans
Rail de montage à 7 pôles pour DALI. Caractéristiques produit: Câblage traversant avec câble à 7 conducteurs. Différentes longueurs disponibles. Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise. Surface anodisée. Corps rigide en aluminium. Avantages produits: Installation simple. Flexibilité élevée grâce aux trois longueurs disponibles (1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm). Design de valeur. Design épuré. Domaines d'application: Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.
Performance
Gamme
Multiple de vente
avec caniveau de câble
Classe de protection (IP)
adapté à un caniveau de câble
distance variable des supports d'appareils
raccordement électrique avec fiche
Matériau
Longueur
coupleur électromécanique intégré
nombre de conducteurs de câblage
avec câblage
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique