Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Petite applique LED cubique en aluminium, ce produit impressionne par sa qualité technique et sa finition, il est réalisé par un procédé d'usinage. C'est une solution pour de nombreuses installations intérieures ou extérieures.
Okio 1
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
indice de protection (IP), face arrière
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Élément de distribution de lumière
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Montage en ligne continue possible
Indice de protection (IP), face avant
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Montage mural
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique