Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pantalon Multirisques CAT'ARC : Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC 1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Renfort à l'entrejambe. Longueur d'entrejamble ajustable. T: L
Pantalon : 2 poches italiennes – 2 poches treillis – fermeture centrale avec un zip et un bouton clou – ceinture
élastiquée avec passants – renfort à l’entrejambe – renforts aux genoux
Tissu alliant sécurité, confort et résistance
dans le temps grâce à la combinaison
d’une composition et d’une construction
éprouvées.
Composition : 80% coton traité retardateur de
flamme / 19% polyester / 1% anti-statique.
Grammage : 300 g/m².
Armure : sergé.
Cat'arc
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
énergie d'incidence directe
résiste aux coupures
taille (US/CA)
coupe du vêtement
certifié pour les arcs électriques parasites
protection contre la chaleur
Finition ignifugée
Matériau
Couleur