Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité Murale Seiya 2,0/2,5 kW , Compatible mono. et multisplit , Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control , Silencieux : 20 dB(A) , Diamètres 3/8-1/4 ,
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Seiya
- Référence : RAS-B07J2KVG-E
- Puissance froid : 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 230 mm
- Compatible mono et multisplits
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"
Seiya
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
pompe de relevage intégrée
version VRF
puissance frigorifique
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Compatible avec Amazon Alexa
puissance calorifique (nominale)
Compatible avec Google Assistant
nombre de niveaux de soufflerie
Avec télécommande
Poids
tension de raccordement
Compatible avec Apple HomeKit
principe de fonctionnement
niveau de pression acoustique refroidissement
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de puissance acoustique
Type d'unité intérieure
technologie Inverter
type de réfrigérant
débit d'air refroidissement
Profondeur
Fréquence
Nombre de phases
Hauteur
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
diamètre nominal conduite de liquide
diamètre évacuation des condensats
débit d'air chauffage
avec filtre de purification d'air
avec filtre anti-odeurs
avec programme d'horloge/ minuterie
Compatible IFTTT
Largeur
Modèle type