Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon AOC HDMI A mâle / mâle - fibre optique - adaptateur HDMI D F/ HDMI A M pour faciliter le passage dans les gaines - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 2.0 compatible - 18 gbps - gaine ultra flexible - prises métal - OR - 30m
Pour répondre aux besoins de branchements HDMI grandes longueurs en résolution 4K 60ips HDR 4:4:4 et pour faire face aux contraintes de passage de câbles sur vos chantiers d'intégration Audio-Vidéo, ERARD® a développé une solution « clé en main » qui utilise la technologie Fibre Optique.
Une prise HDMI Type D compacte et percée pour faciliter le passage de câble dans les gaines PVC.
Ce cordon permet de diffuser une image 4K 60ips sur un longueur de 10 à 100m.
Le faible encombrement de la prise HDMI D permet par ailleurs un passage dans les gaines PVC (diamètre minimum : 20mm) à l'aide d'un outil passe-câbles fourni.
Pour salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sens du branchement pour le raccordement 2
sens du branchement pour le raccordement 1
nombre de pôles raccordement 2
nombre de pôles raccordement 1
Type de connecteur raccordement 2
Type de connecteur raccordement 1
finition raccordement 2
finition raccordement 1
Longueur
Multiple de vente
Code Douane