Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente connectée Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents
Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo composée de :
- 1 Tête Thermostatique Intelligente- 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc- 4 films adhésifs de couleur- 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente
Fonctionnalités :
- planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire.
- modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d'énergie- mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés
Contrôle jusqu'à 20 radiateurs pour encore plus d'efficacité à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques - En cas de besoin, possibilité d'utiliser la commande manuelle classique - La liaison entre la box Wi-Fi de l'habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais du Thermostat Intelligent ou du Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes
Compatible avec 90% des radiateurs à eau du marché grâce aux 6 adaptateurs fournis
Installation de la tête à l'horizontale ou à la verticale
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
milieu
avec dispositif antivol
dimension du capteur de perçage
adapté à l'eau d'usage
adapté à un tube montant
finition capteur de température
compatible avec vanne radiateur
longueur capteur contrôlé à distance
capteur de diamètre contrôlé à distance
longueur élément de commande capillaire contrôlé à distance
longueur capteur capillaire contrôlé à distance
blocage / limitation de la plage de réglage
adapté à une protection contre le vol
avec verrouillage mécanique au zéro
supporte le gel
élément de régulation
Commande via Bluetooth
Gestion via application
commande via interface Web
Temps de réponse
commandable à distance
Multiple de vente
Code Douane