Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit pour trappe de visite pour couvercle boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules références 088002, 088005 ou 088008 avec cadre en acier galvanisé - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton
Kit pour trappe de visite pour couvercles 16 modules ou 24 modules références 088105 ou 088108
Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
Dimensions nécessaires au sol : 264mm x 264mm
Pour installation :
- dans plancher technique : installation directe
- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083"
Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
longueur externe
protection de la surface du boîtier
finition du couvercle
largeur extérieure
adapté à un double fond
adapté à un fond rentrant
adapté à un canal noyé
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
adapté à un nettoyage humide
profondeur d'encastrement min.
longueur dimension d'encastrement
largeur dimension d'encastrement
cadre de protection de revêtement de sol
avec évidement pour revêtement de sol
Matière
diamètre d'encastrement
nombre de boîtes d'encastrement
Diamètre
Couleur