Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. EPGA11DV
 

Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H - 60DEGC - monophasé - taille 11 - R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNEPGA11DV $1221 $P
Réf Fab :EPGA11DV
EAN13 :4548848709861

Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H moyenne température 60DEGC - monophasé - taille 11 - R32 - blanc - sortie d'eau à 60DEGC jusqu'à -10DEGC extérieur en 100 % PAC

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Faible impact environnemental : 1re Pompe à Chaleur Air/Eau pour la rénovation
fonctionnant au fluide R-32
Température de sortie d'eau à 60°C jusqu'à -10°C extérieur en 100 % pompe à chaleur
Maintien de puissance à température négative grâce à la technologie à réinjection de gaz
chaud
Fonctionnement silencieux : uniquement 42 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2)
Nouvelle conception tout intégré : ajout du filtre magnétique, d'une soupape différentielle
et d'un appoint électrique unifié de 6 kW étagé
Mise en service simplifiée : guidage durant la mise en route du produit avec un jeu
de questions/réponses en 9 étapes (assistant de configuration)
Configuration à distance : outil en ligne «Heating Solutions Navigator» permettant
de réaliser votre configuration et téléchargement via une carte SD ou une clé USB
Facilité d'accès aux composants : accessibilité par la face avant et composants clipsés
les uns aux autres
Facilité de raccordement hydraulique entre l'unité extérieure et intérieure grâce
à la solution Hydrafast® unique sur le marché

Daikin altherma 3 h

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Daikin altherma 3 h

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Pompe à chaleur (air/eau) version split

Efficacité énergétique

Oui

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel