Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité intérieure 3 H moyenne température 60DEGC - modèle mural - 16 kW - R32 - sortie d'eau à 60DEGC jusqu'à -10DEGC extérieur en 100 % PAC
Faible impact environnemental : 1re pompe à chaleur air/eau pour la rénovation
fonctionnant au fluide R-32
Température de sortie d'eau à 60°C jusqu'à -10°C extérieur en 100 % pompe à chaleur
Maintien de puissance à température négative grâce à la technologie à réinjection de gaz
chaud
Fonctionnement silencieux : uniquement 42 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2)
Nouvelle conception tout intégré : ajout du filtre magnétique, d'une soupape différentielle
et d'un appoint électrique unifié de 6 kW étagé
Mise en service simplifiée : guidage durant la mise en route du produit avec un jeu
de questions/réponses en 9 étapes (assistant de configuration)
Configuration à distance : outil en ligne «Heating Solutions Navigator» permettant
de réaliser votre configuration et téléchargement via une carte SD ou une clé USB
Facilité d'accès aux composants : accessibilité par la face avant et composants clipsés
les uns aux autres
Facilité de raccordement hydraulique entre l'unité extérieure et intérieure grâce
à la solution Hydrafast® unique sur le marché
Daikin altherma 3 h
Gamme
Multiple de vente
Efficacité énergétique