Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur TUBE GU10 noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douille GU10.
Projecteur EUROPOLE TUBE GU10 noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Matériau : corps et piquet en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps et piquet traités anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet et patère. Livré sans lampe.Livré avec douilles GU10.
Tube
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Source Incluse
Tension nominale
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme