Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAI Guirlande 5m câble noir avec 10 douilles E27 Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise - Connectable - Rallongeable - max 350W LED sur une seule ligne d'alimentation - lampes PARTY et SAFE vendues séparément
Guirlande de 5M, prêt à l'emploi avec 10 douilles E27 (distance ± 0,35M), avec fiche, une prise et embout. Sans lampes. Idéal pour les fêtes d'anniversaires , lors de festivals, sur les terrasses,fêtes du vin, parcs d'attractions ou pour d'autres
Party light string
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Appareil de commande échangeable
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
avec pont de courant
nombre de points lumineux
Source Incluse
Section de conducteur
Modèle type
Couleur
Classe électrique
À coupler/juxtaposer
Diamètre raccord
puissance de raccordement
Appareil
Longueur totale
Type de tension
Type de connexion
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Convient pour utilisation à l’extérieur
Type
Type d'alimentation électrique
Nbre de pôles