CoreLine SlimDownlight LED D150 DN145B G3 840 On/Off 10W 1000lm 50000h L70

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • puissance du système 11 W
  • température de couleur 4000...4000 K

CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, CRI< gt/>80, Opale, IP20/44

 
 

Détails du produit

D155 mm, Fonte d'aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Angle d'ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière.CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer les encastrés et plafonniers dotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-l. Ils fournissent une lumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires. Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement. Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard. Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.

Coreline

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

diamètre intégré

152...157 mm

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

1.6

valeur de papillotement Pst LM

1

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

47

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

79

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

28

variation DSI

Non

Tension nominale

220...240 V

convient pour système de cable basse tension

Non

IK

IK02

élément de distribution de lumière

diffuseur

matériau de la verrine

plastique opalin

variation avec bouton-poussoir

Non

répartition lumineuse

symétrique

variation Zigbee

Non

émission de lumière

direct

variation Touch and Dim

Non

couleur du réflecteur

autre

variation Sine Wave Reduction

Non

Type

LED non interchangeable

variation RF

Non

Matière

aluminium

variation programmable

Non

hauteur/profondeur

28 mm

puissance de lampe acceptée

9.9...12.1 W

variation DMX

Non

avec détecteur de mouvement

Non

variation DALI

Non

type de tension

AC

variation 1-10V

Non

Traitement de surface

revêtement par poudre

variation 0-10V

Non

Couleur du boîtier

blanc

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

type de connexion

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

section de conducteur

0.75 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Culot

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

réflecteur

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Diamètre

166 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

Classe électrique

II

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

11 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

32.3...35.7 mA

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

0.5...1.5 mm²

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

Nbre de pôles

2

variation par coupure de fin de phase

Non

adapté pour le montage suspendu

Non

variation modulation de tension secteur

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

montage mural

Non

variation LineSwitch

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

variation par potentiomètre (intégré)

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Coreline

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.