Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes - Doris mixte digital avec ventilo 1500W - boitier de commande avec programmation - Blanc
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Programmation embarquée en fonctionnement électrique
Plus de confort
Température constante en toutes saisons grâce à son autonomie électrique quand la chaudière est coupée Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en 15 minutes)
Plus de design
2 patères bouton amovibles 1 couleur : Blanc brillant (RAL 9016)
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Boîtier de commande digital à hauteur Appareil non rempli : à brancher sur un circuit d'eau chaude (chaudière ou PAC)
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
3 Puissances : 487W, 717W, 942W (Delta 50°C)
Doris
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
nombre de points de fixation murale
Forme du cadre
Forme du collecteur
Forme du tube
commande à distance possible
puissance calorifique (nominale)
puissance nominale max. ventilateur(s)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
position du collecteur
avec ventilateur
régulation de puissance
Classe électrique
avec télécommande
Pivotant
avec minuterie
Poids
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur