Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130DEG), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement
Fonctions : Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°, H265
Enregistrement en continu ou sur détection
Levée de doute : alerte immédiate en cas d'intrusion (vidéo à l'appui)
Zones de détection personnalisables pour éviter les fausses alertes
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 30 mètres même dans l'obscurité totale
IP67 : haute résistance aux intempéries
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
Association obligatoire à une box maison connectée Delta Dore (Tydom Home, Pro, 1.0, 2.0, ...) Bénéfices : Installation Plug&Play, association via QR code, alimentation POE rapide et économique
Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+
Tycam
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
power over Ethernet
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Gamme