Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de chantier sans poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA AC en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1&2 - 1 Disj. 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF - NF C 61314 - 1 Disj. PH/N 16C
Variabox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre entrée de câble
Classe de protection (IP)
Matériel de contact
nombre de disjoncteurs
prise CEE - 125A
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Matière
protection
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
manipulation
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
Type de courant différentiel
Gamme
Multiple de vente
Code Douane