Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur extérieur TWISTER 3 LED IP65 IK08, noir (RAL 9004), faisceau symétrique 90° LED intégré 25W 3000K 2500lm IRC80, intérieur/extérieur, détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie
Le projecteur TWISTER 3 LED 25W 2500 lumens, est la deuxième puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps. Equipé d'un détecteur haute fréquence réglable par télécommande, il est possible de régler la sensibilité de détection de 50% à 100% et d'ajuster la durée d'éclairement de 10 secondes à 10 minutes. Les réglages permettent également d'activer et d'ajuster la détection crépusculaire de 5 à 50 Lux sur 3 paliers. Equipé d'un timer automatique, la télécommande permet d'ajuster la temporisation sur 4 niveaux : 10s, 90s, 3 minutes, et 10 minutes. Pour une utilisation plus classique, ce projecteur intègre un 4ème fil et un interrupteur pour une marche forcée. Sa configuration permet de réaliser une installation Maître / Esclave dans une installation multi appareils, jusqu'à 200W. Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 25W diffuse une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur les façades, éclairer des massifs, ou baliser un chemin. Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur. Fourni avec un câble H05RN-F 4G 1mm2 d'une longueur de 0.85m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V. Associée à sa couleur Noire (RAL 9005), ses dimensions réduites de 173mm de hauteur, 125mm de largeur et 42mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids léger de 620 grammes simplifie également sa mise en place. Avec un angle symétrique de 90°, et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 25W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 2500 lumens en 3000k (blanc chaud) et une consommation de seulement 25W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 100lm/W. Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 25W et 45W, en Gris et Noir. Avec une gamme complète d'accessoires (tiges, tiges pour enseignes et expositions, piquets), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Twister 3 mw
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme