Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Afficheur piscine heure/temperature à LED . Interieur ou en extérieur .Chiffres 15 et 10 cm, Lisibilité 50 mètres .Marquage personnalisé à la commande .Récepteur radio HF .Boîtier étanche IP 53, installation murale .Alimentation 230V
Aquastyle
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Indépendant
couleur de l'éclairage LED
affichage de comptage/décomptage
mode de synchronisation horaire
avec affichage du jour de la semaine
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
avec affichage de la température
Avec éclairage
encastré
nombre de modes de couleur LED
Type de tension d'alimentation
Matière
programmable à distance
Montage mural
Affichage
avec affichage de la date
affichage de l'heure
avec bras de fixation
type d'affichage
Alimentation
forme de boîtier
Couleur du boîtier
couvercle
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Tension nominale
Gamme
Multiple de vente
Code Douane