Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H300 L380 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 serrure à came
Les nouveaux coffrets électriques AX/KX vous projettent dans le futur en vous offrant : 30% d'espace supplémentaire pour les câbles 30% de temps de montage en moins 30 nouvelles fonctions 1 configurateur (RiCS) en ligne pour définir, accessoiriser et personnaliser votre coffret En résumé, plus de simplicité, plus de sécurité, plus de rapidité, plus de flexibilité par l'inventeur du coffret électrique de série !
Coffret électrique AX en acier
• Pochette à plans numérique Rittal ePOCKET
• Montage sans outil de la porte et de la serrure
• inversion du sens d'ouverture de la porte très simple
• Bandeaux perforés de porte pour y venir fixer les accessoires sans devoir percer
• Rails pour aménagement intérieur se fixant sans perçage dans des encoches estampées du coffret
• Le code QR sur le coffret, la porte et la plaque de montage
Ax
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
Modèle angulaire
Indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890
Fixation sur mât
Toit incliné
Encastrement mural
Avec porte arrière
Finition de la surface
Avec porte de ventilation
Plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
À coupler/juxtaposer
Avec porte à hublot
Finition CEM
Montage mural
Nombre de serrures
Nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme