Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur et Bluetooth, contrôle sans fil via Bluetooth depuis l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. Angle de détection de 140° et portée de 14 m.
L'évolution d'un modèle à succès. Le projecteur d'extérieur à détection mobile à panneau LED entièrement orientable en version opaline de haute qualité. Le projecteur à détection XLED home 2 SC se présente dans un design raffiné. Il n'attire pas seulement tous les regards, mais est aussi un véritable spécialiste du mouvement. Son panneau LED complètement orientable lui permet d'éclairer tous les coins de votre entrée, de manière flexible et en fonction de vos besoins. Combinée avec un diffuseur opaline, la technologie LED assure un confort d'éclairage maximal. Utilisé sous forme de projecteur simple avec la fonction Bluetooth ou de mise en réseau avec la version esclave, il représente le développement innovant de la série à succès XLED home. Disponible en blanc et en noir.
Les projecteurs d'extérieur à détection XLED HOME garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès, des cours intérieures ou des jardins.
Xled home
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Adapté à un montage par serrage
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique