Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RAS-18J2AVSG-E
 

Unité Extérieure Shorai+ 5,0/6,0kW

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1RAS-18J2AVSG-E $0723 $P
Réf Fab :RAS-18J2AVSG-E
EAN13 :8855169078399

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 1.2...6 kW
  • puissance calorifique (nominale) 1.1...6.5 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure Monosplit Shorai+ 5,0/6,0 kW , R32 , A++/A++ , SCOP = 4,6 , Compresseur Toshiba Twin-Rotary , Longueur sans appoint = 15m , Compatible mural Shorai+ et Console J2 , Longueur maxi. = 20m , Diamètres 1/2-1/4 ,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai+
- Référence : RAS-18J2AVSG-E
- Puissance froid : 5,0kW
- Puissance chaud : 6,0kW
- SEER/SCOP : 7,3/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 48 dB(A)

Shorai+

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Shorai+

Unité extérieure mono-split

puissance frigorifique

1.2...6 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.35...2 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

1.1...6.5 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique

61...63 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

50...50 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

48...48 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

SEER (refroidissement)

7.8

Compatible IFTTT

Non

Fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

34 kg

Profondeur

290 mm

Hauteur

550 mm

Largeur

780 mm

différence de hauteur maximale

12 m

longueur maximale de conduit

20 m

longueur minimale de conduit

2 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...46 °C

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

3.77

eER (refroidissement)

3.52

puissance absorbée nominale chauffage

0.25...1.75 kW

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel